スナオ電気
カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ
トラスコ品番
324-9522
幅(mm)
72
高さ(mm)
72
質量(g)
220
奥行(mm)
59.5
消費電力(W)
3
取付け方法
パネル取付型
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386629
SSC-502P
¥15,500
取扱い終了
代替品有
22347878
SSC-502P
¥18,000
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください