防鳥用品 ハトプロテクター

防鳥用品 ハトプロテクター - セキスイ防鳥用品 ハトプロテクター - セキスイ防鳥用品 ハトプロテクター - セキスイ
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)600グレー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386735THPMH813-297360(トゲ)10395
2,710
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39386726THPM2NH813-297276(トゲ)146160
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする