SAMSONG
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
回転ストッパー
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386979
TP5130-01-PLY-TLB
76
74
95×64
76
104
¥
3,930
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387006
TP5140-01-PLY-TLB
102
83
95×64
76
129
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387033
TP5150-01-PLY-SWB
127
93
95×64
76
156
¥
4,890
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387067
TP6340-01-PRO-TLB
102
127
97×86
76~68
136
¥
8,930
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387094
TP6350-01-PRO-TLB
127
147
97×86
76~68
161
¥
9,140
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387128
TP6360-01-PRO-TLB
152
176
97×86
76~68
191
¥
9,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください