SAMSONG
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー、ポリプロピレンホイール
車輪幅(mm)
50
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
回転ストッパー
取付ピッチY(mm)
67~76
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387155
TP6740-01-MIR-TLB
102
127
114×102
92~76
143
¥
11,650
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387189
TP6750-01-MIR-TLB
127
147
114×102
92~76
165
¥
12,370
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387216
TP6760-01-MIR-TLB
152
176
114×102
92~76
187
¥
12,950
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
39387243
TP6780-01-MIR-TLB
203
216
114×102
92~76
241
¥
14,500
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください