SAMSONG
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
32
表面処理
(金具)三価亜鉛メッキ
ストッパー
回転ストッパー
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387277
TP8430-01-MIR-TG-SWB
76
49
92×64
75
118
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387313
TP8440-01-MIR-TG-SWB
102
69
92×64
75
145
¥
3,660
取扱い終了
39387356
TP8450-01-MIR-TG-SWB
127
88
92×64
75
171
¥
4,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください