曜日別特売

遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ

遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ - ヤマキ電器
(1件のレビュー)

高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。

用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。付属品取付金具1個質量(g)280定格電流(A)2内容量1個
注意
※直接水が掛かる環境では使用しないでください。※輻射ヒーターなため、加熱対象物に直接接触させないでください。※割れる恐れがあるため、過度な衝撃・振動を与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電源(V)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39389648Y-3SH 200V-400W(B)0.4200耐熱セラミック122122
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
39389657Y-3SH 200V-400W(W)0.4200耐熱セラミック122122
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39389657
2024-12-03
用途: 部品の交換
農・林・水産業

元々の部品と同じではなかったが、ほぼ元通りに修理出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする