クラス1 サポーターふくらはぎ用

クラス1 サポーターふくらはぎ用 - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

血行促進効果でリフレッシュ!
運動後や普段の生活で血行を促進し、むくみを軽減。
ミリ単位の段階圧力でリンパ液のうっ滞を軽減し、循環機能を高めます。
編目の大きさと弾性糸(ポリウレタン糸)の編みこみ量を調整することで、体の末梢部から中枢部に向かいミリ単位で段階的に圧力を弱める構造になっています。
これにより、血液やリンパの流れが良くなり、体の循環機能が高まります。
また、側面に強弱が異なる2本のラインを設けることでずれ落ちを防ぎます。
ふくらはぎ+足首用は、伸びにくい素材を部分的に使用し筋肉を締め付けることで、足関節を支える前脛骨筋をサポートしています。
また、土踏まずをサポートする設計で、土踏まずの落ち込みを防ぎます。
人体からの水分を吸収し素早く乾く吸汗速乾に優れた素材を採用。紫外線を防ぐUVカット機能もあります。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラック適合部位ふくらはぎ用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B3X10002001022医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39202547C2JS810209MM30~35
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39202556C2JS810209LL34~39
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39202556
2021-08-08
用途: 事務作業時のむくみ防止
製造業

気軽に使用できいまでは必需品です。非常に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする