曜日別特売

バイオギア タイツ ロング レディース BG9000

バイオギア タイツ ロング レディース BG9000 - mizuno(ミズノ)

完全二重の素材使い、新開発の接着技術によるサポートシステム。
縫い代の重なりやステッチがないため、ブーツなどの着用も可能。
一着で二つのデザインを楽しめる。
防水性が優れていることを示し、優れた耐久性と透湿性でウエア内を快適な状態に保ちます。
ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。

機能骨盤サポート、ひざサポート、筋肉サポート、マッスルチューニング、ダイナモーションフィット、UVプロテクション、2WAYストレッチ、防水性混率(%)本体:ナイロン80、ポリウレタン20内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39203545K2MJ5D0267Sブラック×クローバーS5959~63
15,000
取扱い終了
返品不可
39203554K2MJ5D0267Mブラック×クローバーM6162~66
15,000
取扱い終了
返品不可
39203563K2MJ5D0267Lブラック×クローバーL6265~69
15,000
取扱い終了
返品不可
39203579K2MJ5D0267XLブラック×クローバーXL6468~72
15,000
取扱い終了
返品不可
39203588K2MJ5D0290Sブラック×ブラックS5959~63
15,000
取扱い終了
返品不可
39203597K2MJ5D0290Mブラック×ブラックM6162~66
15,000
取扱い終了
返品不可
39203606K2MJ5D0290Lブラック×ブラックL6265~69
15,000
取扱い終了
返品不可
39203615K2MJ5D0290XLブラック×ブラックXL6468~72
15,000
取扱い終了
返品不可
39203624K2MJ5D0292Sブラック×ブルーS5959~63
15,000
取扱い終了
返品不可
39203633K2MJ5D0292Mブラック×ブルーM6162~66
15,000
取扱い終了
返品不可
39203649K2MJ5D0292Lブラック×ブルーL6265~69
15,000
取扱い終了
返品不可
39203658K2MJ5D0292XLブラック×ブルーXL6468~72
15,000
取扱い終了
返品不可
39203667K2MJ5D0296Sブラック×ピンクS5959~63
15,000
取扱い終了
返品不可
39203676K2MJ5D0296Mブラック×ピンクM6162~66
15,000
取扱い終了
返品不可
39203685K2MJ5D0296Lブラック×ピンクL6265~69
15,000
取扱い終了
返品不可
39203694K2MJ5D0296XLブラック×ピンクXL6468~72
15,000
取扱い終了
返品不可
39203703K2MJ5D0298Sブラック×チャコールS5959~63
15,000
取扱い終了
返品不可
39203719K2MJ5D0298Mブラック×チャコールM6162~66
15,000
取扱い終了
返品不可
39203728K2MJ5D0298Lブラック×チャコールL6265~69
15,000
取扱い終了
返品不可
39203737K2MJ5D0298XLブラック×チャコールXL6468~72
15,000
取扱い終了
返品不可
39203746K2MJ5D0299Sブラック×ブルーアイリスS5959~63
15,000
取扱い終了
返品不可
39203755K2MJ5D0299Mブラック×ブルーアイリスM6162~66
15,000
取扱い終了
返品不可
39203764K2MJ5D0299Lブラック×ブルーアイリスL6265~69
15,000
取扱い終了
返品不可
39203773K2MJ5D0299XLブラック×ブルーアイリスXL6468~72
15,000
取扱い終了
返品不可
39203789K2MJ8D0192Sブラック×ブルーS5959~63
15,000
取扱い終了
返品不可
39203798K2MJ8D0192Mブラック×ブルーM6162~66
15,000
取扱い終了
返品不可
39203807K2MJ8D0192Lブラック×ブルーL6265~69
15,000
取扱い終了
返品不可
39203816K2MJ8D0192XLブラック×ブルーXL6468~72
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする