LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン

LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン - 平安伸銅工業
(6件のレビュー)

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。

材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)240耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2材質(パッド)合成ゴム内容量1セット
注意
※アジャスター本体にはサビにくい塗装をしていますが完全にサビの発生を防ぐものではありません。
※万一に備え、落下や転倒の可能性のある上層階のベランダなどには設置しないでください。
※雨や水滴、水蒸気の直接あたる場所には使用しないでください。
※下地のしっかりした場所に設置してください。下地の弱い所に設置すると転倒の原因となったり、天井を破損したりする恐れがあります。
※傾斜した天井、床面には設置しないでください。また床と垂直に設置してください。
※縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39392773IXK-1ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39392789IXO-1ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 整理整頓
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内の整理棚を作成するために手配しました。いろいろなメーカーから類似品が販売されていますが、これが一番使い勝手が良いと思っています。

2024-12-25
用途: マンションのピクチャーレール使用不可部に2*4材で門構えを作って絵を飾った。

プラスチック製は耐荷重や割れに不安があったので金属製を使用した。
取扱い上、安心して使用でき、思っていた通りの仕上がりとなり満足している。
一緒にシェルフサポートアイアンを使用したが、取付方向を左右で間違えてやり直した。何らかの表示があると嬉しい。

対象商品 : 39392773
2023-05-16
用途: 収納スペースの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

他の同様製品に比べて壁よりに設置できるので、いいと思います。材質が金属なので強度でも優位かと思います。もう少し安ければ満点です。

対象商品 : 39392789
2021-04-29
用途: リフォーム工事
農・林・水産業

簡単に使用できました。2*4の木材も送料安で購入できるとありがたいです。

対象商品 : 39392789
2020-11-14
用途: 2x8材を使った木製ラックの製作・固定
サービス業

2X4材を天井に突っ張らせるためのアジャスターですが、2X8などのツーバイ規格材に広く利用出来ます。 2X4専用のアジャスターが多いですが、本品は適用範囲が広いのが利点だと思います。

対象商品 : 39392773
2024-02-17
用途: 棚の作成

棚柱の突っ張りに使用しました。
柱が床に木津つかないようにゴムが付属しているのですが、
棚に荷物を置くとゴムが沈みます。
ある程度荷物を置いた後にもう一度アジャスタの調整が必要です。
棚が倒れる要因になると思いますので、天井側の隙間を定期的に見ておくほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする