曜日別特売

LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン

LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン - 平安伸銅工業

ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。
2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。
柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、
1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。

セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本)材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)150耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7内容量1セット
注意
※万一に備え、落下や転倒の可能性のある上層階のベランダなどには設置しないでください。
※雨や水滴、水蒸気の直接あたる場所には使用しないでください。
※この商品は縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。(破損する恐れがあります)
※2カ所以上接合しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39392834IXK-4ブラック
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
39392843IXO-4ホワイト
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする