曜日別特売

レイヤー2スイッチングハブ

レイヤー2スイッチングハブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。
昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によっては
パソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、電力を節約することができます。
ご利用にあたり設定は不要で、LANケーブルを挿すだけでご利用いただけます。
ファンレス静音設計です。

使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源保証期間1年ケーブル(対応LAN)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠電源供給方式ACアダプターファンなしスイッチング方式ストア&フォワード内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
付属品
容量
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39390217ETX-ESH08WC8ポートACアダプター、ゴム足(4個)、取扱説明書ホワイト(バッファ)96kbytes2(Typ)
2,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39390183ETX-ESH05KC5ACアダプター、取扱説明書ブラック(バッファ)48kbytes1.4(Typ)
1,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390199ETX-ESH05WC5ACアダプター、取扱説明書ホワイト(バッファ)48kbytes1.4(Typ)
1,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390208ETX-ESH08KC8ポートACアダプター、ゴム足(4個)、取扱説明書ブラック(バッファ)96kbytes2(Typ)
2,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする