ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。
大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。
読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。
キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0付属品取扱説明書質量(g)約9使用温度範囲(℃)0~40電源DC 5V対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証/1年コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠内容量1台