レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

操作性に優れた気軽な望遠レンズ。高い解像度、高度な仕様を備え、操作性にも優れた望遠レンズのスタンダードです。軽量・コンパクトボディーで持ち歩きも容易。最短撮影距離1.45m、最大撮影倍率1/3.7倍と、近接撮影にも優れています。

付属品77mmスプリング式前キャップ、裏ぶたLF-1、レンズセミソフトケース CL-M2全長(mm)230.5本体質量(g)1300倍率(倍)(最大撮影)0.27レンズ望遠レンズ最大径(Φmm)90フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)300レンズ構成6群10枚撮影距離(m)(最短)1.45絞り(最大)f/4、(最小)f/32マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391818AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED
185,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする