NOTRAX
ノンスリップマット スーパーフローXT天然ゴム
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
色
ブラック
トラスコ品番
103-0064
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
8.5
質量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209766
566S0023BL
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください