曜日別特売

ちりとり×くず入れ 落ち葉サッサ

ちりとり×くず入れ 落ち葉サッサ - サンコープラスチックちりとり×くず入れ 落ち葉サッサ - サンコープラスチックちりとり×くず入れ 落ち葉サッサ - サンコープラスチック
(5件のレビュー)

ゴミを移し変える手間がいらない、そのままくず入れになる大型ちりとり。
一度にたっぷりゴミを回収できる。
落ち葉の掃除に便利。
風が吹いても飛び散りにくいです。
取りにくい側溝の掃除にも。

ブルー材質ポリプロピレン質量(g)約526容量(L)約15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×370×360繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3939640426927
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 朝の掃除に
不動産業

落ち葉入れと、ちりとりが一緒になっているので便利。
大きさもあるので、落ち葉の多い季節に何度もゴミ袋に入れる手間が省けました。
初めて使うときは静電気が起きていたので、土ぼこりがいっぱい付いてしまいました。

2025-11-30
用途: 確かに落ち葉を回収するには便利です
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

我が家には、柿の木があります。とても美味しい柿が生ります。今年は当たり年の様でとても沢山の柿が生りました。しかし、葉っぱも散り始め、毎日毎日掃除が大変です。このちりとりは、二日から三日分の葉っぱを入れた置いて、一度に捨てれるので、大変便利です。

対象商品 : 39396404
2021-05-24
用途: 落ち葉等掃き掃除
建設業・工事業

側溝蓋周りや庭掃除に活躍しています。取っ手高さも普通の大人の慎重さな低すぎず、一旦入れるとこぼれ落ちるのも少ないため、ごみ袋に入れる回数も少なくなり、楽になります。希望としては、幅がもう少し広いものも作成してもらいたいと思います。あと5~10㎝広いともっと使いやすいと思います。

対象商品 : 39396404
2024-10-09
用途: U字溝はU240がジャスト

JIS A 5372 U形側溝 U180用を製品化してほしい…

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39396404
2023-04-30
用途: 屋外の掃除
飲食業

立てられるので、掃除用具を中に入れて保管している。
ごみを、ごみ袋に空ける際もこぼれにくい。
気になる点は、取っ手が根元の一点でのみ支えられているので貧弱に感じるところ。
寒い時期や、経年劣化には注意が必要かもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
1が参考にしています
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする