サンコープラスチック
ピクニックランチボックス ファミリーパック(取り皿付き)
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
取り皿3枚付きで食べやすい。
食べた後はコンパクトに収納できる入れ子タイプで、持ち帰り時にかさばらない。
容量(L)
約1.8×3
セット内容
皿
材質
本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)
約831
段数
3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約265×155×220
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39397436
116741
グリーン
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
39397427
116727
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください