曜日別特売

快適ガードさわやかマスク (個別包装)

快適ガードさわやかマスク (個別包装) - 白元アース
(1件のレビュー)

ふんわり幅広耳ひもで、耳が痛くありません。口もと快適つるさら素材。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。持ち運びに便利な個別包装タイプ。

形状プリーツ型種別簡易マスクひもタイプ耳かけ対象花粉・風邪・埃材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン・ ポリウレタン入数(枚)30包装形態個包装内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39393209-90×165レギュラー
オープン
取扱い終了
39393218-90×145小さめ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393209
2020-02-26
用途: 普段使い
サービス業

プリーツ感が良くつけ心地が良く、幅広耳ひもで耳も痛くない。

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする