ゴルゴンセーフティ

ゴルゴンセーフティ - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

軽量で丈夫な安全長靴。引き裂きに強い補強メッシュアッパー使用でハードな作業もサポート。裏布には吸汗素材使用で不快感の軽減。鋼製先芯採用(JIS規格S種相当)夜間使用の為に反射テープ付

用途工事現場等、ハードな現場にも対応機能軽量設定、メッシュ入り胴ゴム、反射テープ、テイクオフカウンター、吸汗裏布形状ハイカットイエロー材質(先芯)鋼製(S種相当)足幅3E材質(アッパー)補強メッシュ材質吸汗裏布種類セーフティシューズ仕上エナメル標準質量(g/片足)約870(26cm)外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)フラット靴タイプ長靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39394374SB-312424.5
3,500
取扱い終了
39394383SB-312425
3,500
取扱い終了
39394399SB-312425.5
3,500
取扱い終了
39394408SB-312426
3,500
取扱い終了
39394417SB-312426.5
3,500
取扱い終了
39394426SB-312427
3,500
取扱い終了
39394435SB-312428
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39394408
2021-06-02
用途: 背負い刈り払い機でつま先と脛の切断と飛び石防御。
農・林・水産業

長靴を脱ぐとき踵の突起が有るので、とても脱ぎやすく満足しています。26センチでぴったしでしたが膝までの高さがもう少し長いと草刈り作業で膝に石が当たらなくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする