ゴルゴンセーフティ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39394374 品番SB-3124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫な安全長靴。引き裂きに強い補強メッシュアッパー使用でハードな作業もサポート。裏布には吸汗素材使用で不快感の軽減。鋼製先芯採用(JIS規格S種相当)夜間使用の為に反射テープ付

機能軽量設定、メッシュ入り胴ゴム、反射テープ、テイクオフカウンター、吸汗裏布 形状ハイカット サイズ(cm)24.5 イエロー 材質(先芯)鋼製(S種相当) 足幅3E 材質(アッパー)補強メッシュ 材質吸汗裏布 用途工事現場等、ハードな現場にも対応 種類セーフティシューズ 仕上エナメル 標準質量(g/片足)約870(26cm) 外寸(cm)32(+カバー6) 材質(インソール)フラット 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39394408
2021-06-02
用途:
背負い刈り払い機でつま先と脛の切断と飛び石防御。
農・林・水産業

長靴を脱ぐとき踵の突起が有るので、とても脱ぎやすく満足しています。26センチでぴったしでしたが膝までの高さがもう少し長いと草刈り作業で膝に石が当たらなくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする