381マイクログリップ(タグ付)

381マイクログリップ(タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)
(7件のレビュー)

驚きのフィット感と作業性!

用途整備作業・農作業・園芸作業・土木・建築作業に仕様タグ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39395774381M237.717.5ポリエステル・ナイロン・その他グレーニトリルゴム13耐油・耐摩耗性・通気性1
オープン
取扱い終了
代替品有
39395783381L257.918.5ポリエステル・ナイロン・その他グレーニトリルゴム13耐油・耐摩耗性・通気性1
オープン
取扱い終了
代替品有
39395765381S227.516ポリエステル・ナイロン・その他グレーニトリルゴム13耐油・耐摩耗性・通気性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3939577438108616668-381 快適グリップグローブ モノタロウ 08616668快適グリップグローブモノタロウ1双
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3939578338108616729-381 快適グリップグローブ モノタロウ 08616729快適グリップグローブモノタロウ1双
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395765
2023-10-18
用途: 仕分け作業
製造業

手にフィットしてとても快適です。これしか使いません。

2023-04-05
用途: 仕事用
東工業建設業・工事業

仕事用でいつも使用してます。
この手袋に変えてからこれ以外にもう使えません。

対象商品 : 39395783
2022-01-26
用途: 自動車整備DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な整備グローブがありますが、細やかな「素手感覚」を損ないません。
柔らかく手になじみます。
手袋の油分の付着をパーツクリーナーで何回も洗浄したり、洗濯機で丸洗いしたりしましたが他社製品のように硬化や布地からのゴムの剥離がありません。

対象商品 : 39395783
2022-04-26
用途: 土木作業
友和工業株式会社建設業・工事業

ムレも気にならず作業に集中できる。
丈夫でデザインも気に入りました。

対象商品 : 39395783
2021-07-18
用途: 現場作業、機械メンテなど
建設業・工事業

様々なニトリル素材のグローブを使ってきましたが、耐久性においてダントツだと思います。洗濯しても大丈夫でした。

対象商品 : 39395774
2021-01-20
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

いろいろな種類の作業グローブを試しましたが、フィット感厚み作業のしやすさで気に入っています。

対象商品 : 39395765
2020-07-14
用途: いつも使っています
中央自動車工業株式会社卸売・小売業

数年前からほれ込んで使ってます。特に内側のマイクロファイバーが手の滑りを抑えてくれるので、他のグローブとは力仕事の場合の疲れが全く違います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする