リングスター
ワンツースリーツールバック
かさばる収納物を一括で収納できます。
丈夫な高品質ポリエステルを使用しています。
折りたたむとコンパクトになります。
用途
工具箱、電動工具、備品等の収納。
仕様
工具箱収納例:SR-450・530・D-4600・G-4500
材質(本体)
ポリエステル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×300×500
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
500
折りたたみ寸法(mm)
約300×250×50
外寸法・奥行(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39401487
T-500M KM
500×300×500
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください