リングスター
ツールバックテイスト
使いやすさを追求したジャストサイズです。
充実のポケットを多数配置しています。
工具等の収納に便利な内側ポケット付です。
吊り下げに便利なフック付です。
用途
工具の収納・持ち運び。
材質
補強材:エフトロン・内装クッション:発泡ポリエチレン
材質(本体)
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×250×255
ポケット数
大小12か所
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39401496
TBT-2500KM
250×250×255
迷彩
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください