曜日別特売
モノタロウ

【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット

【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット - モノタロウ
(102件のレビュー)

アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも

用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40サービス分類名入れ内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※商品に添付の取扱説明書を必ず読んでいただき、十分理解した上で使用してください。
※名入れ加工費が別途必要になります。
※WEB注文限定になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39401234FS-100Ⅱ
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
39401259FS-100Ⅱ
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
39401216FS-100Ⅱ
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
39401225FS-100Ⅱ
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
39401243FS-100Ⅱクリーム
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39401243
2026-02-25
用途: 造船所、自動車会社、ダム現場 等々
有限会社西原エンジニアリング

かなり前にも名入れサービスでこさえて貰ったのですが大分ボロボロになり、そろそろ同じサービスがないかと心待ちにしておりました。
やはり新しいのはいいですね。気持ちも一新されました。
5,6年に1回同じ名入れサービスをして下さい。

2026-01-29
用途: 現場作業などで
株式会社ユニテックス不動産業

以前準備していた物の耐用年数が超過したためこちらの商品を購入しなおしました。
巡回点検で屋外作業も多いため、事故防止のため従業員に支給しています。
人数が少ないため、氏名等はテプラなどのラベリングで十分ですが、白のみでなく色展開もあるため、多人数の場合は名入れもできるようなので、全社(部署ごと)で統一できて良いと思います。

2026-01-07
用途: 高所作業など
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

使用用途、デザイン、軽さを考えこの製品を選択しました。
軽量で有りかぶってもあまり気にならない所も有り女性の方でも使用してます。

2025-04-08
用途: 現場作業に

名入れを短期間で、安価に実現されており驚きました。使用期限があり、定期的に入替えをするものですので、大変助かります。

対象商品 : 39401234
2021-02-12
用途: 塗装作業時
田中塗装工業株式会社

デザイン、軽さ、規格も合格しているので大変満足しています。何よりも価格が安いということです。ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 38432723
2025-09-24
用途: ビルメンテナンス作業
サービス業

現場を見に行くだけで頻繁に使用するはありませんが、頭にフィット、軽量でした。価格と品質でお買い得な商品だとおもいます。

対象商品 : 39401234
2021-02-26
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

いつもお世話になっております。ヘルメットのツバがもう少し長かったらよかったです

2025-09-14
用途: 庭木の剪定等
卸売・小売業

あごに固定するベルトに若干不安があるが満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする