藤倉化成
ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料
工法
スクリーン印刷
保管環境
冷蔵
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬化条件
希釈剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39402476
XA-436
1個(200g)
150℃30分
Pシンナー
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402494
XA-3512
1個(200g)
140℃20分、130℃10分
SC-0030シンナー
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402485
XA-436
1個(1kg)
150℃30分
Pシンナー
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402503
XA-3512
1個(1kg)
140℃20分、130℃10分
SC-0030シンナー
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください