藤倉化成
ドータイト 静電シールド
電子化が進む中で、電子回路において静電気のノイズの影響を受け、部品や回路が誤動作する要因になります。シールド塗料を塗布する事により、外部からのノイズの影響を低減することができます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
希釈剤
樹脂
導電性
乾燥時間
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39402573
XC-9064
1個(1kg)
XC-32シンナー
ポリオレフィン
10
-1
Ω・cm
25℃3時間、100℃10分
金属、ABS、ノリル・ザイロン、PS、PC、アクリル、PP
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402589
XC-9064
1個(4kg)
XC-32シンナー
ポリオレフィン
10
-1
Ω・cm
25℃3時間、100℃10分
金属、ABS、ノリル・ザイロン、PS、PC、アクリル、PP
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402598
SH-3A(2液性)
1セット(2kg)
SHシンナー
2液エポキシ
1Ω・cm
25℃24時間、100℃60分
金属、ウレタン・ザイロン、PS、PC、アクリル、FRP
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402555
XC-12
1個(1kg)
SP-2シンナー
1液アクリル
10
-2
Ω・cm
25℃3時間、100℃10分
ABS、ノリル・ザイロン、PS、PC、アクリル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39402564
XC-12
1個(4kg)
SP-2シンナー
1液アクリル
10
-2
Ω・cm
25℃3時間、100℃10分
ABS、ノリル・ザイロン、PS、PC、アクリル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください