曜日別特売

ドータイト シンナー

ドータイト シンナー - 藤倉化成
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394026079015シンナー1缶(1L)第二石油類
オープン
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
394026169015シンナー1缶(4L)第二石油類
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
39402643SP-2シンナー1缶(100mL)第一石油類
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39402659SP-2シンナー1缶(1L)第一石油類
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
39402668XC-32シンナー1缶(1L)第一石油類
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402677XC-32シンナー1缶(4L)第一石油類
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402686SHシンナー1缶(100mL)第一石油類
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
39402695SHシンナー1缶(1L)第一石油類
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402704Sシンナー1缶(100mL)第一石油類
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39402713Sシンナー1缶(1L)第一石油類
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39402625884シンナー1缶(1L)第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
39402634884シンナー1缶(4L)第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39402625884シンナー17543716884シンナー(FN-101、FE-107用)884シンナー ドータイト希釈シンナー 藤倉化成 17543716ドータイト希釈シンナー藤倉化成1缶(1L)
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする