曜日別特売

ポカよけシャッター

ポカよけシャッター - oneAポカよけシャッター - oneAポカよけシャッター - oneAポカよけシャッター - oneA
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37908755APG-7L(推奨シャッター)30以下、(本体)260
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37908764APG-7B(推奨シャッター)30以下、(本体)250
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37908773APG-7UL(推奨シャッター)30以下、(本体)230
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37908798APG-7UB(推奨シャッター)30以下、(本体)220
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする