HOOH -2℃チタンコーティング長袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ)

HOOH -2℃チタンコーティング長袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) - 村上被服
(3件のレビュー)

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。

仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39403404V8302Mネイビー
オープン
取扱い終了
39403413V8302Lネイビー
オープン
取扱い終了
39403429V8302LLネイビー
オープン
取扱い終了
39403438V83023Lネイビー
オープン
取扱い終了
39403447V83024Lネイビー
オープン
取扱い終了
39403456V83026Lネイビー
オープン
取扱い終了
39403465V83028Lネイビー
オープン
取扱い終了
39403474V8302Mシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39403483V8302Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39403499V8302LLシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39403508V83023Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39403517V83024Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39403526V83026Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39403535V83028Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39403544V8302Mロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
39403553V8302Lロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
39403569V8302LLロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
39403578V83023Lロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
39403587V83024Lロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
39403596V83026Lロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
39403605V83028Lロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
39403614V8302Mカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39403623V8302Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39403639V8302LLカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39403648V83023Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39403657V83024Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39403666V83026Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39403675V83028Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39403569
2025-07-26
用途: 電気工事
建設業・工事業

炎天下ではチタンの効果で暑さがかなり軽減されるが、チタンが剥がれるのが早い

対象商品 : 39403499
2024-05-21
用途: 夏季の測量作業
サンスイコンサルタント株式会社建設業・工事業

前に同じ製品を使用したが、他の製品と比べると機能性に優れている。
チタンコ-ティングは肩の部分が3年ほどで剥がれてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 39403639
2020-08-22
用途: 現場作業時

綿100%を持っておりましたが、今回はポリ100%を購入し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする