曜日別特売

HOOH -2℃チタンコーティング ハーネス対応半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ)

HOOH -2℃チタンコーティング ハーネス対応半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) - 村上被服

フルハーネス対応の多機能ブルゾンに半袖タイプが登場。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360度からの風抜けを体感できます。

仕様2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、無線機が入る胸ポケット、両脇ファスナー付きポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39404664V9377Mネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404673V9377Lネイビー
オープン
取扱い終了
39404689V9377LLネイビー
オープン
取扱い終了
39404698V93773Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404707V93774Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404716V93776Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404725V93778Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404734V9377Mシルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404743V9377Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39404759V9377LLシルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404768V93773Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404777V93774Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404786V93776Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404795V93778Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404804V9377Mカモフラシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404813V9377Lカモフラシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404829V9377LLカモフラシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404838V93773Lカモフラシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404847V93774Lカモフラシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
39404856V93776Lカモフラシルバー
オープン
取扱い終了
39404865V93778Lカモフラシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする