COVER WORK(カバーワーク)
オイルグリップ ツインヴェール
ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407288
FT-3385
S
26
7
9
18
ナイロン
ブルー
1
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407297
FT-3385
M
27
7.5
9.5
19
ナイロン
ブルー
1
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39407306
FT-3385
L
28
8
10.5
21
ナイロン
ブルー
1
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
39407315
FT-3385
LL
29
8.5
11
22
ナイロン
ブルー
1
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください