COVER WORK(カバーワーク)
スリップレスメッシュグローブ
通気性・伸縮性でパフォーマンスアップ
機能
通気性・伸縮性
色
白×黒
材質
ポリエステル・人工皮革・シリコン・ポリウレタン・その他
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407909
CR-3620
M
20.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407918
CR-3620
L
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39407927
CR-3620
LL
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください