曜日別特売

USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー

USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー - プラネックスコミュニケーションズUSB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー - プラネックスコミュニケーションズUSB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー - プラネックスコミュニケーションズUSB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー - プラネックスコミュニケーションズUSB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー - プラネックスコミュニケーションズ
(2件のレビュー)

赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。
クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます
遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。
深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。
スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。
USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。

セキュリティ
WPA(2)-PSK(WPA personal)
TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11n:最大150
IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6
IEEE802.11b:11、5.5、2、1
伝送方法
IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)
IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)
IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
質量(g)約13消費電力(W)最大約0.9電源電圧(V)5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10センサー型式EXCELITAS社PYD_1698検知範囲角度:最大120°動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応計測機能PIR無線規格IEEE802.11n.g.b周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)内容量1個
注意
※センサーは繊細な機器ですので個体によってすべて同じ測定値にはなりません。
※表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※本製品は無線LAN専用機器となります。あらかじめご了承ください。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39409923WS-USB02-PIR
オープン4,290
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409923
2021-01-21
用途: 独居老人の見守り
建設業・工事業

設定パスワードが変更できない。
設定画面にて接続先wifiのパスワードが丸見え。
セキュリティ上重大な欠陥であるのに、ファームウェアのアップデートもない。

対象商品 : 39409923
2019-04-06
用途: 在室してるか否かを検知
電気・ガス・熱供給・水道業

在室してるか否かを検知させています。本体を見せずに設置しています。安定して感知する感度と検知回数を試していますが、3週間(0.3~数日に1回の設定変更ですが)経過しても安定して検知するポイントを探し出しません。バージョンアップするする次回製品?に期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする