エフ・アール・シー
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS
(1件のレビュー)
質量(g)
約88
定格出力
C3.6V_350mA±50mA
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×45×95(突起部除く)
表示LED
充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅
充電時間(時間)
充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分
定格入力
DC12V_350mA
内容量
1個
注意
※付属しているACアダプターは単独充電のみ使用できます。
※連結充電をする場合は必ずオプション [ AC-3 ]を使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427019
FBC-5RS
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください