エフ・アール・シー
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器アダプター AC-3
AC-3を使用することにより1つのACアダプターで充電器本体を最大4台まで連結して充電することができます。
質量(g)
約62(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC12V_1A
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×42×59(突起部除く)
定格入力
AC100V_250mA
内容量
1個
注意
※1つのアダプターで5台以上の充電器を連結して充電動作を行わないでください。充電不良、発熱など故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427028
AC-3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください