TAA準拠
USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張
レベル4のESD耐圧(15KV)
ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 ~ 48VDC
広い動作温度範囲:-40℃から85℃
ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ
端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置
業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続
ポート数7仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)材質【エンクロージャ】メタル長さ(mm)132幅(mm)63高さ(mm)42質量(g)0.404対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85チップセットGenesysLogic-L852GTUSBポート数7インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個