3ポートUSB 3.0ハブ ギガビット有線LANアダプタ搭載 USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ

3ポートUSB 3.0ハブ ギガビット有線LANアダプタ搭載 USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ ギガビット有線LANアダプタ搭載 USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ ギガビット有線LANアダプタ搭載 USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ - StarTech.com

USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張
携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体
携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ
Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供
既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減
プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応
Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート

用途
ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続
MacBook Proの接続機能をアップグレード
外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続
デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適
Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加
ポート数3仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】ありホワイト対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153電源供給方式バスパワーUSBポート数3インターフェイスUSB 3.0ジャンボフレーム【サポート】最大9K転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
注意
※DisplayPort AltモードとUSB給電には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432664HB30C3A1GEA
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする