曜日別特売

4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USBバスパワー対応 ホワイト

4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USBバスパワー対応 ホワイト - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USBバスパワー対応 ホワイト - StarTech.com

USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション
携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計
一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要
汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了
プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応
Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルスタイルハブ

用途
MacBook、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張
ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続
家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適
ポート数4仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なしセット内容4ポートUSB3.0ハブ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80幅(mm)41ホワイトサイズコンパクト高さ(mm)15質量(g)37電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)10~85保存温度(℃)-10 ~ 70動作温度(℃)0~45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1(USB 3.2 Gen 1)/USB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
注意
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432716HB30C4ABW
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする