曜日別特売

10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 1.5A)

10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 1.5A) - StarTech.com10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 1.5A) - StarTech.com10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 1.5A) - StarTech.com

USB 3.0 ポート1口を10口に増設し、システム機能を拡張
1.5A出力対応の充電&同期ポート2口でスマートフォンやタブレットを急速充電
USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電
付属品として48WユニバーサルACアダプタを同梱
マルチプラットフォーム互換、ドライバ不要
スタイリッシュ&スリムなブラックのケース
オンオフ電源ボタン内蔵
最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット
ポートの状態を示すLEDインジケータ
プラグアンドプレイ、ホットスワップ、ホットプラグをサポート
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性

ポート数10仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)201幅(mm)60ブラックサイズデスクトップ質量(g)144対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットVIA/VLI-VL812電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約80USBポート数10インジケータ【LED】ポート状態(青)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
※高速充電アイコンと充電&同期ポート
※ホストコンピュータがスリープモード、接続が中断、電源が切られた場合、自動的にハブのデータ同期モードは解除され、高速充電モードになります。
※ホストコンピュータの電源がオンの場合、充電&同期ポートは接続された端末に標準の充電を行うと同時にデータ同期機能を提供します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433023ST103008U2CUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする