4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(2 x 1A、1 x 2A)を提供
USBバッテリ充電仕様1.2をサポート。Apple、Samsung Galaxy 端末に対応
SuperSpeed USB 3.0に準拠し、5Gbpsの性能に対応
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
コンパクトなメタル製ケース
壁面設置用ブラケット付属
用途ITヘルプデスク、修理ショップなどの環境で複数の端末を同時に充電できるUSBハブを提供
壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用
家庭やオフィスでUSB 3.0機能を拡張
ポート数7仕様【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)110幅(mm)45色ブラックサイズデスクトップ高さ(mm)24質量(g)131対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-A(4ピン)USB2.0、USBType-B(9ピン)USB3.0チップセットVIA/VLI-VL812インジケータ【LED】ハブポート接続LED、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個