7ポートUSB 3.0ハブ 卓上用 ACアダプタとケーブル付属

7ポートUSB 3.0ハブ 卓上用 ACアダプタとケーブル付属 StarTech.com 7ポートUSB 3.0ハブ 卓上用 ACアダプタとケーブル付属 StarTech.com 7ポートUSB 3.0ハブ 卓上用 ACアダプタとケーブル付属 StarTech.com 7ポートUSB 3.0ハブ 卓上用 ACアダプタとケーブル付属 StarTech.com 7ポートUSB 3.0ハブ 卓上用 ACアダプタとケーブル付属 StarTech.com

ハブの片側からアクセス可能なUSB 3.0ポート7口(最大5Gbpsに対応)
ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
各USBポートで過電流検出/保護機能を提供
USBバスパワー対応。ハイパワーUSB機器用に、オプションの外付けACアダプタも同梱
USB 3.0 A - B ケーブルを同梱

用途
ポートを追加して、お使いのシステムのUSB 3.0能力を拡張
USBポートにアクセスしやすいよう、ケーブルの長さで対応できる範囲でハブを自由に配置
ハブを中間点リピータとして使用し、USBデバイスの範囲を拡張
USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数7 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)172 幅(mm)70 ブラック サイズデスクトップ 高さ(mm)23 質量(g)148 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0 保存温度(℃)-20~56 チップセットVIA/VLI-VL813 電源供給方式バスパワー インジケータ【LED】ハブポート接続LED 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A 内容量1個
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39433224 ST7300USB3B
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする