DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 - StarTech.com

DisplayPort - DVIアクティブ変換
1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
最大解像度1920 x 1200対応
プラグ アンド プレイ式インストール

用途
ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用
DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1850ブラック高さ(mm)15質量(g)105.2出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433608DP2DVIMM6BS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする