曜日別特売

3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com

MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ
Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要
最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化
Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用
VESAおよびDisplayPort認証
Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応
プラグ アンド プレイ式インストール

用途
Surface Pro 3 にディスプレイを追加
1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用
Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加
DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成
解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集
3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成
2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66ブラック高さ(mm)14質量(g)120消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434317MSTMDP123HD
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする