USB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応

USB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応 - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応 - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応 - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応 - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応 - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応 - StarTech.com

コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモード
プレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利
MacおよびWindowsコンピュータ対応
最大1920 x 1200のHDビデオ解像度に対応
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
携帯性に優れた小型軽量設計
Thunderbolt 3ポート互換

用途
ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中
外出先のVGAディスプレイに接続できるようアダプタを携帯
VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGAビデオアダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)186ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)15質量(g)29ポート数1出力【AV】VGA湿度(%RH)25~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)5~35最大解像度【アナログ】2048×1280、1920×1200@60Hz製品幅(mm)43動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)9.5コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2048×1280オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434728CDP2VGASA
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする