USB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器

USB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 - StarTech.comUSB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 - StarTech.comUSB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 - StarTech.comUSB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 - StarTech.comUSB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 - StarTech.com

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応
ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現
ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適
StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元

用途
USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加
ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成
DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続
ケーブル長(mm)300仕様【ワイド画面サポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)105幅(mm)65ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)15質量(g)118ポート数3出力【AV】HDMIケーブル長(m)0.3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz互換性【OS】Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64)チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBポート数3コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモードコネクタBHDMI(19ピン)対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30hzオス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモードメス形状HDMI(19pin)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434859MSTCDP123HD
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする