USB 2.0 - VGA変換アダプター/USB Type-A接続/1920x1200(1080p)/Windows & Mac/ブラック/ディスプレイ コンバーター/USB32VGAPROの代替品

USB 2.0 - VGA変換アダプター/USB Type-A接続/1920x1200(1080p)/Windows & Mac/ブラック/ディスプレイ コンバーター/USB32VGAPROの代替品 - StarTech.comUSB 2.0 - VGA変換アダプター/USB Type-A接続/1920x1200(1080p)/Windows & Mac/ブラック/ディスプレイ コンバーター/USB32VGAPROの代替品 - StarTech.comUSB 2.0 - VGA変換アダプター/USB Type-A接続/1920x1200(1080p)/Windows & Mac/ブラック/ディスプレイ コンバーター/USB32VGAPROの代替品 - StarTech.com

1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適
Windows Aeroテーマに対応
Mac OS X対応
5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験
USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要
手軽な簡単実装
DisplayLink DL-195チップ使用

仕様【USBパス・スルー】なし長さ(mm)78ブラック高さ(mm)15.5質量(g)64出力【AV】VGAケーブル長(m)0.165対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-10~80メモリー16MB最大解像度【アナログ】1920×1200(32ビットカラー)製品幅(mm)43.5動作温度(℃)10~40チップセットDisplayLink-DL-195ケーブル長(cm)16.5インジケータ【LED】ブルー-電源入対応解像度スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]MTBF(時間)87703変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※Power PCベースのMacintoshコンピューター(最新iMac、PowerBook、PowerMac等)には現在対応していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434938USB2VGAPRO2
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする