曜日別特売

エコシートポリカ シート

エコシートポリカ シート - 住友ベークライト

サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。
ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。
厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。

抵抗(Ω)表面固有:1011引張強度(MPa)63.7曲げ強さ(MPa)93.1荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350線膨張係数(×10-5/℃)7吸水率(%)0.23体積固有抵抗(Ωcm)1016誘電率3.1(1MHz)誘電正接1.0×10-2(1MHz)軟化温度(℃)ビカット:150
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
特性
寸法(mm)
テープ幅(mm)
難燃性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427064PHF150MAB ハーフクリア両面マット1セット(120枚×1袋)200絶縁200×300200UL94認定:VTM-0
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427073PHF150MAB ハーフクリア両面マット1セット(120枚×1袋)300絶縁200×300200UL94認定:VTM-0
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427089PHF150MAB ハーフクリア両面マット1セット(120枚×1袋)410絶縁200×300200UL94認定:VTM-0
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427098PHF150MAB ハーフクリア両面マット1セット(120枚×1袋)500絶縁200×300200UL94認定:VTM-0
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427107PHF150MAB ハーフクリア両面マット1セット(10枚×1袋)410絶縁600×1200600UL94認定:VTM-0
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427116PHF150MAB ハーフクリア両面マット1セット(10枚×1袋)500絶縁600×1200600UL94認定:VTM-0
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427177PHF860MAB ブラック両面マット1セット(120枚×1袋)50絶縁、遮光210×297210UL94認定:VTM-2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427186PHF860MAB ブラック両面マット1セット(120枚×1袋)75絶縁、遮光210×297210UL94認定:VTM-2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427195PHF860MAB ブラック両面マット1セット(120枚×1袋)100絶縁、遮光210×297210UL94認定:VTM-2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39427204PHF860MAB ブラック両面マット1セット(120枚×1袋)125絶縁、遮光210×297210UL94認定:VTM-2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする