曜日別特売

キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4

キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 - 太陽技研

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。
鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。
軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。
オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39428525BC-100-C-4-M4C:透明M4:M4ネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
39428534BC-100-R-4-M4R:赤M4:M4ネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
39428543BC-100-Y-4-M4Y:黄M4:M4ネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
39428559BC-100-B-4-M4B:青M4:M4ネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
39428568BC-100-G-4-M4G:蛍光緑M4:M4ネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
39428577BC-100-C-4-GC:透明G:マグネット
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
39428586BC-100-R-4-GR:赤G:マグネット
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
39428595BC-100-Y-4-GY:黄G:マグネット
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
39428604BC-100-B-4-GB:青G:マグネット
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
39428613BC-100-G-4-GG:蛍光緑G:マグネット
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
39428629BC-100-C-4-BC:透明B:ブラケット(後付けできません)
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
39428638BC-100-R-4-BR:赤B:ブラケット(後付けできません)
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
39428647BC-100-Y-4-BY:黄B:ブラケット(後付けできません)
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
39428656BC-100-B-4-BB:青B:ブラケット(後付けできません)
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
39428665BC-100-G-4-BG:蛍光緑B:ブラケット(後付けできません)
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする