曜日別特売

キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F

キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F - 太陽技研
(4件のレビュー)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。
鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。
軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンズ色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429873BE-100-C-F-261個C:透明26:口金E26
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39429889BE-100-R-F-261個R:赤26:口金E26
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
39429898BE-100-Y-F-261個Y:黄26:口金E26
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
39429907BE-100-B-F-261個B:青26:口金E26
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
39429916BE-100-G-F-261個G:蛍光緑26:口金E26
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
39429925BE-100-C-F-26 10個セット(大箱入り)1箱(10個)C:透明26:口金E26
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
39429934BE-100-R-F-26 10個セット(大箱入り)1箱(10個)R:赤26:口金E26
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39429943BE-100-Y-F-26 10個セット(大箱入り)1箱(10個)Y:黄26:口金E26
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39429959BE-100-B-F-26 10個セット(大箱入り)1箱(10個)B:青26:口金E26
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39429968BE-100-G-F-26 10個セット(大箱入り)1箱(10個)G:蛍光緑26:口金E26
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
39429977BE-100-C-F-171個C:透明17:口金E17
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39429986BE-100-R-F-171個R:赤17:口金E17
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
39429995BE-100-Y-F-171個Y:黄17:口金E17
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
39430004BE-100-B-F-171個B:青17:口金E17
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
39430013BE-100-G-F-171個G:蛍光緑17:口金E17
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
39430029BE-100-C-F-17 10個セット(大箱入り)1箱(10個)C:透明17:口金E17
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430038BE-100-R-F-17 10個セット(大箱入り)1箱(10個)R:赤17:口金E17
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430047BE-100-Y-F-17 10個セット(大箱入り)1箱(10個)Y:黄17:口金E17
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430056BE-100-B-F-17 10個セット(大箱入り)1箱(10個)B:青17:口金E17
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430065BE-100-G-F-17 10個セット(大箱入り)1箱(10個)G:蛍光緑17:口金E17
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430074BE-100-C-F-121個C:透明12:口金E12
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
39430083BE-100-R-F-121個R:赤12:口金E12
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
39430099BE-100-Y-F-121個Y:黄12:口金E12
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
39430108BE-100-B-F-121個B:青12:口金E12
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
39430117BE-100-G-F-121個G:蛍光緑12:口金E12
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
39430126BE-100-C-F-12 10個セット(大箱入り)1箱(10個)C:透明12:口金E12
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
39430135BE-100-R-F-12 10個セット(大箱入り)1箱(10個)R:赤12:口金E12
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430144BE-100-Y-F-12 10個セット(大箱入り)1箱(10個)Y:黄12:口金E12
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430153BE-100-B-F-12 10個セット(大箱入り)1箱(10個)B:青12:口金E12
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39430169BE-100-G-F-12 10個セット(大箱入り)1箱(10個)G:蛍光緑12:口金E12
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: センサーライトの電球と変えて フラッシュライトになった。
製造業

ただのセンサーライトを電球交換。フラッシュライト点滅は、威圧感増し効果あり。センサーライト本体 お好み点灯時間調整できるタイプとの組み合わせがなおよし。

対象商品 : 39429873
2023-01-27
用途: 看板電球交換用
有限会社ワールドアートメディカル卸売・小売業

リピート購入です。問題なくとても良い明るく輝いてます。

対象商品 : 39429873
2021-04-20
用途: 照明

特に問題ないです。
いい商品です。
寿命が伸びれば、さらにいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39429873
2020-03-26
用途: 店舗の看板に
Bar Moonlight飲食業

小さいのにとても明るく光ってくれて非常に満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする