曜日別特売

キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2

キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 - 太陽技研

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。
鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。
軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
全10種類を絞り込む
レンズ色
取付方式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39431614BL-100-C-2-M4C:透明M4:M4ネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431623BL-100-R-2-M4R:赤M4:M4ネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431639BL-100-Y-2-M4Y:黄M4:M4ネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431648BL-100-B-2-M4B:青M4:M4ネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431657BL-100-G-2-M4G:蛍光緑M4:M4ネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431666BL-100-C-2-GC:透明G:マグネット
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431675BL-100-R-2-GR:赤G:マグネット
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431684BL-100-Y-2-GY:黄G:マグネット
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431693BL-100-B-2-GB:青G:マグネット
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39431709BL-100-G-2-GG:蛍光緑G:マグネット
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする