曜日別特売

ステンレスバゲッジカート 片側ハンドル カーペットタイプ

ステンレスバゲッジカート 片側ハンドル カーペットタイプ - スギモト産業

ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。小型で便利なバゲッジカートです。

用途ホテルなどでお客様の荷物を運ぶカートです。フロント、ロビーなどで活躍します。仕様カーペット貼り材質ステンレス製幅(mm)480ブルーサイズ小型奥行(mm)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×480×930キャスター径(Φmm)100 / 150内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432165SF-12
192,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする